HAGER - Kiinnityskehys S.1 - kork.keh. 55x55 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Mitat - muu
RAL-numero (vastaava) - 9006
Laitteen leveys - 55 mm
Laitteen korkeus - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334429661
Sähkönumero
2111763
Toimittajan tuotenumero
6511091404
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Mitat:
muu
RAL-numero (vastaava):
9006
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
95 mm
Laitteen syvyys:
9 mm
Kiinnityskehys S.1 asennuskalusteille 55x55 keskiölevyllä matta maalattualumiini, peitelevyt 6510111404, 6510121404, 6510131404 ja 6510141404 Soviterengas 55x55 -keskiölevyllä varustetuille kalusteille, asennettaessa niitä kalusteyhdistelmiin 2-osaisten keskiölevyllisten pistorasioiden peitelevyjen 6510111404, 6510121404, 6510131404 tai 6510141404 kanssa.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


