HAGER - Kiinnityskehys S.1 - kork.keh. 55x55 ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Mitat - muu
RAL-numero (vastaava) - 7021
Laitteen leveys - 55 mm
Laitteen korkeus - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334429678
Sähkönumero
2111762
Toimittajan tuotenumero
6511091606
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Mitat:
muu
RAL-numero (vastaava):
7021
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
95 mm
Laitteen syvyys:
9 mm
Kiinnityskehys S.1 asennuskalusteille 55x55 keskiölevyllä mattaantrasiitin musta, peitelevyt 6510111606, 6510121606, 6510131606 ja6510141606 Soviterengas 55x55 -keskiölevyllä varustetuille kalusteille, asennettaessa niitä kalusteyhdistelmiin 2-osaisten keskiölevyllisten pistorasioiden peitelevyjen 6510111606, 6510121606, 6510131606 tai 6510141606 kanssa.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


