HAGER - Kulmakappale tehalit.SL - G6090 3xM20 suojap. oven al.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740191456
Sähkönumero
1427419
Toimittajan tuotenumero
G6090SCHW
Tukkuerä
26
Pystykulma oviaukon kiertämiseksi valussa SL-jalkalistakanaville,yhdistys yleisesti uppoasennukseen soveltuvilla Ø 20 mm suojaputkilla
Putkiliitoskappale halogeenittomast PC/ABS -muovista SL-jalkalistakanava-asennuksen oven alitukseen. Liitoskappale asennetaan jalkalistakanavan alapuolelle molemmalle puolelle ovea ja liitoskohdat yhdsistetään M20 asennusputkilla. Liitokappaleen tasoitevalupinnasta ylös tuleva osa katkaistaan auki kaapelointia varten.
Materiaali: PC - ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: musta
Pituus: 160 mm
Putkiliitoskappale halogeenittomast PC/ABS -muovista SL-jalkalistakanava-asennuksen oven alitukseen. Liitoskappale asennetaan jalkalistakanavan alapuolelle molemmalle puolelle ovea ja liitoskohdat yhdsistetään M20 asennusputkilla. Liitokappaleen tasoitevalupinnasta ylös tuleva osa katkaistaan auki kaapelointia varten.
Materiaali: PC - ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: musta
Pituus: 160 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


