HAGER - Kulmakappale tehalit.SL - SL200558 SL20x55 PC/ABS ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 55 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Pinnan väri - alumiini
Kanavaliitännän korkeus - 55 mm
Kanavaliitännän leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740894357
Sähkönumero
1427225
Toimittajan tuotenumero
SL200558D1
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
55 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Pinnan väri:
alumiini
Kanavaliitännän korkeus:
55 mm
Kanavaliitännän leveys:
20 mm
Kanavaliitäntä:
asennuskanava
Halogeeniton:
kyllä
3D-muotokappale SL20x55 SL-/AKA-kynnyslistojen liittämiseksijalkalistaan seinä- ja lattiapinnan suuntaisesti, alumiinipinnoite T-/X-kulma SL20x55 jalkalistakanavalle SL(A)/AK(A)-kynnyslistojen 18x75 ja/tai 18x125 haaroittamiseksi jalkalistasta lattiapinnalle tai seinäpinnalle kaapeloinnin viemiseksi työpisteille, neuvottelupisteiden alle tai taulutelevision taakse.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


