HAGER - Kytkin - 6/10A/230V UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - vetonaru
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Halogeeniton - kyllä
Nimellisvirta - 10 A
Laitteen leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610092613
Sähkönumero
2107694
Toimittajan tuotenumero
WDE3966
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
vetonaru
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pintamateriaali:
matta
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Valaistuksen tyyppi:
hohtolamppu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
31 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


