HAGER - Kytkin - 6/10A/250V/IP55 LI-k PPJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen leveys - 76 mm
Laitteen korkeus - 76 mm
Laitteen syvyys - 61.5 mm
Vipujen määrä - 1
Pintamateriaali - matta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617170031
Sähkönumero
2009150
Toimittajan tuotenumero
WNC003
Tukkuerä
36
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Laitteen syvyys:
61.5 mm
Vipujen määrä:
1
Pintamateriaali:
matta
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
valaistu (päällä)
Valaistuksen tyyppi:
LED, vaihdettava
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
0 mm
Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 32,7 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


