HAGER - Kytkin - 6/10A/250V/IP55 LI PPJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Halogeeniton - kyllä

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Laitteen leveys - 76 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617170024

Sähkönumero

2009149

Toimittajan tuotenumero

WNC002

Tukkuerä

36

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

76 mm

Laitteen korkeus:

76 mm

Laitteen syvyys:

61.5 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7011

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

valaistu (päällä)

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Vaihtokytkin pinta 10AX/250VAC jousiliit. sin LED, IP55, W.1, harmaa Vaihtokytkin merkkivalolla pinta-asennukseen
Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan