HAGER - Kytkin - 6/10A/250V/IP55 PPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Laitteen leveys - 76 mm
Laitteen korkeus - 76 mm
Laitteen syvyys - 61.5 mm
Vipujen määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617176019
Sähkönumero
2009143
Toimittajan tuotenumero
WNC001B
Tukkuerä
10
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Laitteen syvyys:
61.5 mm
Vipujen määrä:
1
Asennuslevyllä:
ei
Pintamateriaali:
matta
Merkintätila/-pinta:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
0 mm

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


