HAGER - Kytkin - 6/16A/250V UJ ohut 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihto-/vaihtokytkin
Halogeeniton - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610095959
Sähkönumero
2115553
Toimittajan tuotenumero
WDE65303650
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihto-/vaihtokytkin
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kokoonpano:
peruselementti
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Valaistuksen tyyppi:
LED, vaihdettava
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Pesukonekytkin:
ei

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


