HAGER - Kytkin - 7/10A/250V/IP55 KJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen leveys - 70 mm
Laitteen korkeus - 70 mm
Vipujen määrä - 1
Pintamateriaali - matta
Nimellisjännite - 250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617174107
Sähkönumero
2009166
Toimittajan tuotenumero
WNA010
Tukkuerä
36
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Vipujen määrä:
1
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
12 mm
Ristikytkinrunko (7) 10AX/250VAC, W.1, harmaa Ristikytkinrunko pinta-/uppoasennus Nimellisjännite 250 V~ Kytkentävirta 10 AX Pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista ? jousiliittimillä

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


