HAGER - Kytkinrunko S.1/R.1/R.3 - 6/16A/250V UJ 0X

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihto-/vaihtokytkin

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334428947

Sähkönumero

2110801

Toimittajan tuotenumero

65303600

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihto-/vaihtokytkin

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Materiaalin laatu:

muu

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

ohjaus ja suunta

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vaihtokytkinrunko Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 (6) 16A 250VACkiinnityskynsillä Vaihtokytkinrunko käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 1-osaisten kytkinvipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa. Kytkin on varustettu tukevalla metallisella asennusrenkaalla, kiinnityskynsillä sekä asennusystävällisillä, hyvän ja kestävän liitännän takaavilla jousiliittimillä. Kytkinrunko on varustettavissa erikseen pika-asenteisella merkkivalolla haku- tai kontrollivalotoiminnon lisäämiseksi kytkimeen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan