Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

HAGER - Kytkinvaroke - HFD416 4N 160A NH00

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kytkinvaroke - HFD416 4N 160A NH00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 415 V

  • Sopii sulakkeille - NH00

  • Turvasuojauksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

224 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613130350

Sähkönumero

3637742

Toimittajan tuotenumero

HFD416

Tukkuerä

2

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

160 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

415 V

Sopii sulakkeille:

NH00

Turvasuojauksella:

ei

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Kaapeliläpivienti:

muu

Sopii virtakiskoasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

72 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Sisältää liittimet:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkinvaroke 4-napainen 160 A / NH00 4-napainen kytkinvaroke NH00 kahvasulakkeille 160A asti (eivät sisälly toimitukseen). Kiinnitys asennuslevylle. Soveltuu piirin päälle- ja poiskytkentään kuormitettuna. Rakenne hyväksytty standardin IEC 60947-3 mukaan. Suojaerotus ja suojaus ylivirtaa vastaan kaikkiin kahvasulakkeilla suojattuihin piireihin. Kaksoiskatkaisu per vaihe ja kytkentätilan näyttö.