HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TX502 VAL lämmönsäätimellä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616045026
Sähkönumero
2803395
Toimittajan tuotenumero
TX502
Tukkuerä
24
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Moottoriventtiili lämpötilansäätimellä KNX ohjaus lämmitysohjausviestillä KKX-väylän yli tulevalla viestillä. KNX-venttiiliohjain termostaatilla
Käyttöjännite väylän yli 21 ... 32 VDC
Käyttölämpötila +0 ... +50 °C
Esiasennettu kaapeli n.; 1 m
Mitat (K x L x S) 65 x 50 x 82 mmMukana löytyy kaksi venttiiliadapteria, soveltuen: Danfoss RA, Heimeier, MNG, lukot alkaen 03/93, Honeywell, Braukmann, Dumser (jakelija), Reich (jakelija), Lan dis + Gyr, Oventrop, Herb, Onda
− soveltuu vakiolämmittimien venttiiliohjaimille
− ohjelmointipainikkeella ja punaisella ohjelmointi- LEDillä
− kesäkäyttö
− 2:lla itsenäisellä binääritulolla
− 5:llä LEDillä venttiiliasennon näyttöön
− integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
− väyläliityntä kytkentäliittimellä
− lämmitys- tai jäähdytystilalle
− käyttötilat: mukavuus, valmiustila, yöpudotus, jää tymis/lämpösuojattu
− esiasennettu, kaapelilla
Käyttöjännite väylän yli 21 ... 32 VDC
Käyttölämpötila +0 ... +50 °C
Esiasennettu kaapeli n.; 1 m
Mitat (K x L x S) 65 x 50 x 82 mmMukana löytyy kaksi venttiiliadapteria, soveltuen: Danfoss RA, Heimeier, MNG, lukot alkaen 03/93, Honeywell, Braukmann, Dumser (jakelija), Reich (jakelija), Lan dis + Gyr, Oventrop, Herb, Onda
− soveltuu vakiolämmittimien venttiiliohjaimille
− ohjelmointipainikkeella ja punaisella ohjelmointi- LEDillä
− kesäkäyttö
− 2:lla itsenäisellä binääritulolla
− 5:llä LEDillä venttiiliasennon näyttöön
− integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
− väyläliityntä kytkentäliittimellä
− lämmitys- tai jäähdytystilalle
− käyttötilat: mukavuus, valmiustila, yöpudotus, jää tymis/lämpösuojattu
− esiasennettu, kaapelilla

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


