HAGER - Läsnäolotunnistin - EER501 360D 10A D10m IP41 UKA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 2.5 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Enimmäistyösykli - 60 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612256228
Sähkönumero
2614245
Toimittajan tuotenumero
EER501
Tukkuerä
48
Tunnistusalueen maksimipituus:
2.5 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
60 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
86 mm
Syvyys:
71 mm
Upotushalkaisija:
50 mm
Enimmäiskytkentäteho:
0 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Maksimi läsnäoloalue:
20 m²
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
2 s
Päästöhidastus:
0 s
Vetohidastus:
0 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Halkaisija:
62 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotussyvyys:
73 mm
Upotuspituus:
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


