HAGER - Lattialämmitystermostaatti K.5 - 5/30 1s 10A kytk./mv rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - muu
Kosketintyyppi - sulkukosketin (NO)
Korkeus - 71 mm
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334310082
Sähkönumero
2613596
Toimittajan tuotenumero
20347104
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
muu
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
54.5 mm
Poikkeama-arvo:
1...1 K
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
RAL-numero:
9022
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


