HAGER - Liiketunnistin - EE820 140° 10A IP55 PSE VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 140...140 °
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Vakiovalosäätö - ei
HVAC-ohjaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612258208
Sähkönumero
2613307
Toimittajan tuotenumero
EE820
Tukkuerä
12
Tunnistusalueen maksimipituus:
16 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
140...140 °
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


