HAGER - Liitäntäportti KNX - TXF121 mit. energiamit. DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Loisteho - kyllä

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615881212

Sähkönumero

2803496

Toimittajan tuotenumero

TXF121

Tukkuerä

60

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Loisteho:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Hyväksytty PTB:n mukaan:

ei

S0 impulssiliityntä:

ei ole

Tariffikytkin:

kyllä

KNX-liitäntämoduuli digitaalisille energiamittareille ECNxxxD,ECPxxxD/T, ECMxxxD/T, ECRxxxD/T, ACAxxxD/T Mittariliitäntä siirtää kaikki mittaustiedot infrapunarajapinnalla varustetuista Hager-energiamittareista KNX-väylään muuntamalla ne KNX-sähkeiksi. KNX-väylään voidaan lukea tai välittää kulutetut ja verkkoon syötetyt pätö- ja loisenergiat, pätö- lois ja näennäistehot, jännitteet, virrat, taajuuden, tehokertoimet, hälytysviestit jännitteen ylittymisestä ja alittamisesta sekä liiallisesta energiankulutuksesta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan