Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

HAGER - Liitin E3 - LVZ00A NH00 95mm2 Cu/Al

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Liitin E3 - LVZ00A NH00 95mm2 Cu/Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049857199341

Sähkönumero

3636436

Toimittajan tuotenumero

LVZ00A

Tukkuerä

0

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Prismaliitin sektorimuotoisten Cu- ja Al-johtimien kytkemiseksi NH00 95mm2 Cu/Al Prismaliitin kaapelipoikkipinnalle 95 mm² jonovarokekytkinrungoille NH00/60 mm. Soveltuu sekä kupari- että alumiinikaapelien kytkentään.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan