HAGER - Liitinlevy electraplan.GB-EG - GTVDM00B peitelevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - muu
Yksittäisten aukkojen määrä - 0
2-osaisten aukkojen määrä - 0
Peitelevyn pituus - 70 mm
3-osaisten aukkojen määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002247006
Sähkönumero
1461139
Toimittajan tuotenumero
GTVDM00B
Tukkuerä
1
Asennustekniikka:
muu
Yksittäisten aukkojen määrä:
0
2-osaisten aukkojen määrä:
0
Peitelevyn pituus:
70 mm
3-osaisten aukkojen määrä:
0
CEE/perilex-aukkojen määrä:
0
Neliömäisten aukkojen määrä:
0
Pyöreiden aukkojen määrä:
0
Soikeiden aukkojen määrä:
0
Umpilevy:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Sopii merkintäkentään:
ei
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


