HAGER - Liitinlevy electraplan.VE-EE - 2-os. Keystone 19.3x14.7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - Keystone
Yksittäisten aukkojen määrä - 2
2-osaisten aukkojen määrä - 0
Peitelevyn pituus - 77 mm
3-osaisten aukkojen määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740027434
Sähkönumero
1476144
Toimittajan tuotenumero
BSM012
Tukkuerä
20
Asennustekniikka:
Keystone
Yksittäisten aukkojen määrä:
2
2-osaisten aukkojen määrä:
0
Peitelevyn pituus:
77 mm
3-osaisten aukkojen määrä:
0
CEE/perilex-aukkojen määrä:
0
Neliömäisten aukkojen määrä:
0
Pyöreiden aukkojen määrä:
0
Soikeiden aukkojen määrä:
0
Umpilevy:
ei
Merkintäalueella:
ei
Sopii merkintäkentään:
ei
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


