HAGER - Liitinlevy - FZ12MK 12os. Keystone

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Liitinlevy - FZ12MK  12os. Keystone

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laiterivien määrä - 12

  • Liitinjärjestelmän tyyppi - muu

  • Läpivientireikien määrä - 12

  • Kiskoilla/jatkoilla - ei

  • EMC-versio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615002150

Sähkönumero

7242069

Toimittajan tuotenumero

FZ12MK

Tukkuerä

1

Laiterivien määrä:

12

Liitinjärjestelmän tyyppi:

muu

Läpivientireikien määrä:

12

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

EMC-versio:

ei

Liitinlevy 12-osainen RJ45 Keystone-mitoitetuille RJ45-liittimille. Kiinnitys DIN-kiskolle tai ruuvaamalla asennuslevylle. DIN-kiskolle tai asennuslevylle asennettava liitinlevy kahdelletoista Keystone-mitoitetulle liitinmoduulille. Yhteensopivia liitinmoduuleita Hager-valikoimasta ovat TN002,TN003, GMKRJ45, VZ10LLC, VZ10LSC, VZ10DS, VZ20HA, VZ20HS, VZ20US, VZ30UA, VZ30US.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan