HAGER - Liitinpakkaus E3 - IP2X V2MD 240sm/300 3kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 0...17.5 mm
Suurin poikkipinta-ala - 300 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049857250356
Sähkönumero
3637624
Toimittajan tuotenumero
LVZV2MDIP2X
Tukkuerä
0
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
0...17.5 mm
Suurin poikkipinta-ala:
300 mm²
Kiinnityskoukkupakkaus IP20 kosketussuojatun kiskoston syöttöön Syöttöliitinpakkaus, Cu-kiskolle IP20-kokoojakiskoasennuskessa, pakkaus sisältää 3 syöttöliitintä. Liitäntäpoikkipinta maksimissaan 240 mm2/ 300 mm2 riippuen kaapeliprofiilista.


