HAGER - Maadoitusliitin tehalit.FWK - ruuviliitin 10 mm2 KRO

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Maadoitusliitin tehalit.FWK - ruuviliitin 10 mm2 KRO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lattajohdinkiinnikkeen leveys - 40 mm:n asti

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740254786

Sähkönumero

1460424

Toimittajan tuotenumero

L4187CHRO

Tukkuerä

5

Lattajohdinkiinnikkeen leveys:

40 mm:n asti

Maadoitusliitin Maadoitusliitin johtimille 10mm² asti metallisille asennuskanaville ja johtokanaville. Materiaali kromattu teräs.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan