HAGER - Merkkilamppu - KEL LED 230VAC 4.2mA E14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - keltainen
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Nimellisvirta - 0.17 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610093009
Sähkönumero
4709420
Toimittajan tuotenumero
WDA2728Y
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
keltainen
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta:
0.17 A
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
LED-lamppu E14 keltainen LED-lamppu keltainen E14-kannalla merkkivalo- ja painikekalusteisiin pitkällä käyttöiällä. Nimellisjännite 230 VAC, nimellisvirta 4,2 mA, käyttölämpötila-alue -40/+70 °C.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


