Varastointi päättyy

HAGER - Merkkivalokaluste W.1 - SIN 230VAC KR har

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Merkkivalokaluste W.1 - SIN 230VAC KR har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

  • Lampun väri - sininen

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334390565

Sähkönumero

2009056

Toimittajan tuotenumero

51733535

Tukkuerä

66

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Lampun väri:

sininen

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

7011

Merkkivalokalusterunko sinisellä LED-valolla WC-tilohin,käytäviin ja hisseihin,uppo- ja pinta-asennukseen,asennuspinta-asennusrasian tai uppoasennuskehyksen kanssa,käyttölämpötila -40..+60 astC, puristusliittimillä, kirkkaus säädettävissäpotentiometril LED-merkkivalorunko, sininen valo pinta-/ uppoasennus

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan