HAGER - MINI-COM - Liitin kat 6 STP

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kytkentätapa - hahloliitos

  • Väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334282976

Sähkönumero

7242142

Toimittajan tuotenumero

1985

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

hahloliitos

Väri:

hopea

Telerasia Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 1os RJ45 Cat 6 STP Rasialiitin RJ45 katergoria 6 suojattu, käyttö Integro-sarjan MiniCom-sovitteiden 945592505, 945592507 ja 945592509 kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan