HAGER - Moottoriohjain h3+ - P250 200-220VAC/DC Auto-Reset

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...220 V
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 200...220 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...220 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613154981
Sähkönumero
3637918
Toimittajan tuotenumero
HXT045H
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...220 V
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...220 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
200...220 V
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


