HAGER - Moottorisuojakatk. 230/400V - MM512N 16-20A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 16...20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • Leveys - 45 mm

  • Syvyys - 75 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

102 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250614435256

Sähkönumero

3748012

Toimittajan tuotenumero

MM512N

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

16...20 A

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

75 mm

Korkeus:

140 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

9 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

248...372 A

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

5.5 kW

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

50 kA

Tehohäviö:

6.43 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Moottorinsuojakatkaisija 3-napainen. K-käyrä. aseteltava 16.00 - 20.00A. nimelliskäyttöjännite 230/690VAC. Moottorilähtöjen ylikuormitus- jaoikosulkusuojaukseen. Asennus DIN-kiskolle tai koteloituna erikseentilattavan käynnistinkotelon MZ521N kanssa. Moottorinsuojakatkaisija 3-napainen, K-käyrä, aseteltava 16,00 - 20,00 A, nimelliskäyttöjännite 230/690VAC. Moottorilähtöjen ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen. Varustettavissa erikseen tilattavilla lisämoduuleilla. Asennus DIN-kiskolle tai koteloituna erikseen tilattavan käynnistinkotelon MZ521N kanssa.