HAGER - Ohjausliitin - VZ465N 7x1,5mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...6 mm²
Mitoitusvirta In - 63 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä - 7
Asennustapa - suora asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616666429
Sähkönumero
3427692
Toimittajan tuotenumero
VZ465N
Tukkuerä
0
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...6 mm²
Mitoitusvirta In:
63 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
7
Asennustapa:
suora asennus
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
14
Väri:
valkoinen
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...6 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Porausreiän keskitetty etäisyys:
11 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...6 mm²
Rungon eristysmateriaali:
muu
Käyttölämpötila-alue:
-25...40 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
8...8 mm²
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


