HAGER - Ohjausyksikkö 1930/R.classic - 230V syöttöyksikkö pyör.keh

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä - 1

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334449799

Sähkönumero

2823029

Toimittajan tuotenumero

85020101

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä:

1

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Tehonsyöttöyksikkö langattomille Berker.NET-sarjan quicklink RF-vivuille. liiketunnistimille ja kellokytkimille. Käyttö R.classic-peitelevyjen kanssa tai Serie 1930 keskiöltään 58 mm erikoispeitelevyjen kanssa. Kojerasia-asenteinen teholähderunko pyörellä asennusrenkaalla quicklink-radio-ohjaukseen soveltuville pyöreille kojekeskiöosille RF-toiminnolla asennettaessa tuotteita R.classic tai Berker Serie 1930 -asennuskalustesarjojen kanssa. Teholähdettä käytetään ohjauskeskiön verkkosähkösyöttöön silloin kuin radiokeskiötä halutaan käyttää puhtaasti lähettimenä jonkin muun vastaanottimena toimivan quicklink-radiotuotteen ohjaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan