HAGER - Ovi - FZ003NV vas. aukot. FWU33

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 248 mm
Korkeus - 469 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612777631
Sähkönumero
3426750
Toimittajan tuotenumero
FZ003NV
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
248 mm
Korkeus:
469 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi univers vasen, aukotettu, salvalla 90SL, RAL 9010 kaapeille IP3X500x800mm Aukotettu vasemmanpuoleinen lisätarvikeovi ilmankierron ja WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


