HAGER - Ovi - FZ006NV1 oik. aukot. FWU42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 519 mm
Korkeus - 619 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
56 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612776962
Sähkönumero
3426760
Toimittajan tuotenumero
FZ006NV1
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
519 mm
Korkeus:
619 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi univers oikea, aukotettu, RAL 9010, kaapeille IP3X, 650x550mm Aukotettu oikeanpuoleinen lisätarvikeovi ilmankierron ja WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


