HAGER - Ovi - FZ141N vas. ikk. kot. FWU43

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 248 mm
Korkeus - 619 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612780419
Sähkönumero
3426768
Toimittajan tuotenumero
FZ141N
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
248 mm
Korkeus:
619 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi univers vasen, ikkunalla, kaapeille K:650xL:800mm Ovi data-asennustilan oveksi läpinäkyvällä ovikeskiöllä, sisäpuolelle asennetuilla säädettävillä saranoilla, avauskulma 110°. Oikean- ja vasemmanpuolisen oven kätisyys vaihdettavissa, oven vaihto ilman työkaluja. Oven lukitus oikean puolisen oven kolmipistetankkolukituksella.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


