HAGER - Ovi savunsininen - GP102T KOTELOLLE GD102N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 55 mm
Korkeus - 160 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
EMC-versio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612960255
Sähkönumero
3425862
Toimittajan tuotenumero
GP102T
Tukkuerä
20
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
55 mm
Korkeus:
160 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Läpinäkyvä savunsininen ovi lisätarvikkeena kotelolle GD102N. Ovivarustettavissa sylinterilukolla VZ313 Läpinäkyvä savunsininen ovi lisätarvikkeena kotelolle GD102N. Ovi varustettavissa sylinterilukolla VZ313
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


