HAGER - Ovi savunsininen - GP104T KOTELOLLE GD104N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 110 mm
Korkeus - 180 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
EMC-versio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612960262
Sähkönumero
3425864
Toimittajan tuotenumero
GP104T
Tukkuerä
25
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
110 mm
Korkeus:
180 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi minikotelolle, gamma, 4 moduulia, läpinäkyvä Läpinäkyvä savunsininen ovi lisätarvikkeena kotelolle GD104N. Ovi varustettavissa sylinterilukolla VZ313
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


