HAGER - Ovi savunsininen - GP106TKOTELOLLE GD106N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 146 mm
Korkeus - 180 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612960279
Sähkönumero
3425866
Toimittajan tuotenumero
GP106T
Tukkuerä
25
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
146 mm
Korkeus:
180 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


