HAGER - Ovi Univers - FZ001N oikea 500x300mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 269 mm
Korkeus - 469 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612776498
Sähkönumero
3426625
Toimittajan tuotenumero
FZ001N
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
269 mm
Korkeus:
469 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi salvalla, univers, oikea, umpi, RAL 9010, kotelolle IP44 500x300mm Varaosaovi oikeanpuoleinen 500x300mm, univers-vakiokaapeille, valmistettu pulverimaalatusta teräksestä, väri valkoinen RAL9010
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


