HAGER - Ovi Univers - FZ011N vasen 800x800mm VAL

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ovi Univers - FZ011N vasen 800x800mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ikkunallinen ovi - ei

  • Leveys - 248 mm

  • Korkeus - 769 mm

  • Syvyys - 12 mm

  • Ovi kytkimen vääntimellä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612776597

Sähkönumero

3426619

Toimittajan tuotenumero

FZ011N

Tukkuerä

1

Ikkunallinen ovi:

ei

Leveys:

248 mm

Korkeus:

769 mm

Syvyys:

12 mm

Ovi kytkimen vääntimellä:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ovi salvalla, univers, oikea, umpi, RAL 9010, kotelolle IP44 800x800mm Varaosaovi vasemmanpuoleinen 800x800mm, univers-vakiokaapeille, valmistettu pulverimaalatusta teräksestä, väri valkoinen RAL9010

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan