HAGER - Ovi Univers - FZ014FT oik. ikk. 950x550 VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ikkunallinen ovi - kyllä

  • Leveys - 519 mm

  • Korkeus - 919 mm

  • Syvyys - 12 mm

  • Ovi kytkimen vääntimellä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

56 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612763801

Sähkönumero

3426703

Toimittajan tuotenumero

FZ014FT

Tukkuerä

1

Ikkunallinen ovi:

kyllä

Leveys:

519 mm

Korkeus:

919 mm

Syvyys:

12 mm

Ovi kytkimen vääntimellä:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ovi, univers FW, oikea, ikkunalla, RAL 9010, kotelolle IP30 950x550mm Lisätarvikeovi oikeanpuoleinen ikkunalla 950x550, materiaali pulverimaalattu teräs, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan