HAGER - Ovi Univers - FZ023F vasen 1100x800mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 248 mm
Korkeus - 1069 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612763719
Sähkönumero
3426690
Toimittajan tuotenumero
FZ023F
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
248 mm
Korkeus:
1069 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi, univers FW, oikea, umpi, RAL 9010, kotelolle IP30, 1100x800mm Varaosaovi univers-uppoasennuskaapille vasemmanpuoleinen 1100x800mm, materiaali pulverimaalattu teräs, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


