HAGER - Ovi - VZ124N kot. VH48xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 288 mm
Korkeus - 695.5 mm
Syvyys - 36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616666139
Sähkönumero
3427521
Toimittajan tuotenumero
VZ124N
Tukkuerä
0
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
288 mm
Korkeus:
695.5 mm
Syvyys:
36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi, volta, 4-rivinen, teräs, puhtaanvalkoinen Varaosaovi volta-moduulikotelolle VH48NC, varaosana hävinneen tai vaurioituneen oven tilalle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


