HAGER - Ovi - VZ133N ikk. kotel. VH36xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 288 mm
Korkeus - 570.5 mm
Syvyys - 36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616666160
Sähkönumero
3427524
Toimittajan tuotenumero
VZ133N
Tukkuerä
0
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
288 mm
Korkeus:
570.5 mm
Syvyys:
36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi ikkunalla, volta, 3-rivinen, teräs, puhtaanvalkoinen Ovi tarkistusikkunalla kotelolle VH36NC, alkuperäisen umpioven tilalle lisävarausteen. Oven ulkoreunan valkoisen kehyksen leveys 40 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


