HAGER - Päätykappale Tehalit.BRP - BRP651006 HF BRP65x100 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740014649

Sähkönumero

1475910

Toimittajan tuotenumero

BRP6510069016

Tukkuerä

15

Päätykappale reunan peittävä kanavalle BRP/BRHP 65x100 halogeeniton,väri liikenteenvalkoinen. Päätykappale muoto-osaksi johtokanavalle BRP/BRHP65x100
Kanavakorkeus: 65 mm
Kanavaleveys: 100 mm
Mitta a: 7 mm
Materiaali: PC - ABS
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Pinta: käsittelemätön
Kanavakiinnitys: ei jatkoa
Suojakalvolla: ei

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan