HAGER - Päätykappale Tehalit.BRP - BRP651706 HF BRP65x170 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740014809
Sähkönumero
1475912
Toimittajan tuotenumero
BRP6517069016
Tukkuerä
5
Päätykappale reunan peittävä kanavalle BRP/BRHP 65x170 halogeeniton,väri liikenteenvalkoinen. Päätykappale muoto-osaksi johtokanavalle BRP/BRHP65x170
Kanavakorkeus: 65 mm
Kanavaleveys: 170 mm
Mitta a: 7 mm
Materiaali: PC - ABS
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Pinta: käsittelemätön
Kanavakiinnitys: ei jatkoa
Suojakalvolla: ei
Kanavakorkeus: 65 mm
Kanavaleveys: 170 mm
Mitta a: 7 mm
Materiaali: PC - ABS
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Pinta: käsittelemätön
Kanavakiinnitys: ei jatkoa
Suojakalvolla: ei

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


