HAGER - Päätykappale tehalit.FWK - R3033 FWK3E 50x110 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 88 mm
Ulkoleveys - 150 mm
Sisäkorkeus - 50 mm
Sisäleveys - 109 mm
Käytettävä poikkipinta - 5450 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740020107
Sähkönumero
1476172
Toimittajan tuotenumero
R30339016
Tukkuerä
1
Ulkokorkeus:
88 mm
Ulkoleveys:
150 mm
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
109 mm
Käytettävä poikkipinta:
5450 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Päätykappale palonsuojakanavalle FWK 3E luokka E30 50x110mmliikenteenvalkoinen Päätykappale palosuojakanavalle FWK3E5011009016, palosuojakanava-asennuksen kanavahaaran päättämiseksi. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitokselle. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


