HAGER - Päätykappale tehalit.GBA - GBD500506 HF GBD(A) 54x54 ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 54 mm
Syvyys - 54 mm
Väri - alumiini
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740023375
Sähkönumero
1476560
Toimittajan tuotenumero
GBD500506ALU
Tukkuerä
5
Leveys:
54 mm
Syvyys:
54 mm
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
märkälakattu
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


