HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF180456 HF LF18x45 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 18 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiinnitystapa - napsautettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526000350

Sähkönumero

1476410

Toimittajan tuotenumero

LF1804569011

Tukkuerä

5

Korkeus:

18 mm

Leveys:

45 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9011

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Päätykappale halogeeniton kanavalle LF 18x45mm grafiitinmusta Päätykappale halogeenittomasta ABS-muovista asennuskanavalle LF 18x45mm, väri grafiitinmusta RAL 9011. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan