HAGER - Päätykappale tehalit.SL - SL200556 SL20x55 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 55 mm
Syvyys - 20 mm
Listan kansi - ei ole
Halogeeniton - kyllä
RAL-numero - 9016
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740017589
Sähkönumero
1475963
Toimittajan tuotenumero
SL2005569016
Tukkuerä
5
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
20 mm
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9016
Jalkalistalla:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Päätykappale päälle asennettava halogeeniton kanavalle SL 20x55mmliikenteenvalkoinen Päätykappale vasen/oikea jalkalistakanavalle SL 20x55 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Päätykappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta. 2-osaisen päätykappaleen kätisyys saadaan vaihdettua siirtämällä sivuseinäosa kappaleen toiseen päähän.
Kanavakorkeus: 55 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: PC - ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: RAL9016
Suojakalvolla: ei
Kanavakorkeus: 55 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: PC - ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: RAL9016
Suojakalvolla: ei
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


