HAGER - Painike 1s 16A - SVN311

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 16 A
Kytkentäjännite - 230 V
Merkkiväri - muu
Painikkeen väri - harmaa
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615721754
Sähkönumero
2317371
Toimittajan tuotenumero
SVN311
Tukkuerä
12
Kytkentävirta:
16 A
Kytkentäjännite:
230 V
Merkkiväri:
muu
Painikkeen väri:
harmaa
Jännitetyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Merkinantolampulla:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Lampun enimmäisteho:
0 W
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
66 mm


