HAGER - Painike - 5/10A/IP55 verho KJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617174312

Sähkönumero

2009234

Toimittajan tuotenumero

WNA301

Tukkuerä

36

Käyttötapa:

keinukyktin

Kokoonpano:

peruselementti

Asennustapa:

pinta-asennus

Nimellisvirta:

10 A

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

1-napainen painike

Mekaanisesti ohjattavissa:

kyllä

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

RAL-numero (vastaava):

7011

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

0

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Verhopainikerunko nuoli-symbolein, W.1, harmaa Verhokruunupainike 2-osaisella vivulla pinta- ja uppoasennukseen, painikkeen asennukseen tulee tilata erikseen W.1 -kalustesarjan pintakojerasia tai uppoasennuskehys halutun asennustavan ja mahdollisen kalusteyhdistelmän mukaan. Painikeen vivut on merkitty ajosuuntia merkkaavilla nuolisymboleilla. Painikkeen liitännät ovat asennusta nopeuttavilla jousiliittimillä. Soveltuu IP55 tiiveysluokan mukaisiin kostean tilan asennuksiin ulko- ja sisätiloissa. Materiaali iskun kestävä thermoplast -muovi.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan